SLV ITALIA SRL - SLV1007363 TINY SUN, LAMPADA DA TAVOLO, G9, IP20, B - 1007363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni
Adatto per montaggio a parete - no
Regolabile - no
Piegabile - no
Regolabile in altezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163276269
Codice prodotto
SLV1007363
Cod. produttore
1007363
Produttore
SLV
Tipo di apparecchio:
Lampada per abitazioni
Adatto per montaggio a parete:
no
Regolabile:
no
Piegabile:
no
Regolabile in altezza:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
G9
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale della copertura:
Altro
Colore della copertura:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Altro
Con interruttore:
no
Con presa di corrente:
no
Con dimmer:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Adatto per potenza lampada:
3.6...3.6 W
Potenza totale:
3.6 W
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
118 mm
Altezza/profondità:
157 mm
Lunghezza:
118 mm
Diametro:
118 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no