SLV ITALIA SRL - SLV1007245 ALLOGGIAMENTO DI FISSAGGIO PER DASAR 2.0 - 1007245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 281 mm
Larghezza - 281 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163275248
Codice prodotto
SLV1007245
Cod. produttore
1007245
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
281 mm
Larghezza:
281 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
274 mm
Trasparente:
no
Diametro:
281 mm
La controcassa disponibile in tre formati per la serie DASAR 2.0 è adatta a un facile e rapido incasso a terra.


