SLV ITALIA SRL - SLV1007243 DASAR L, COPERTURA ROTONDA 24 3000 K IN - 1007243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 19 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163275262
Codice prodotto
SLV1007243
Cod. produttore
1007243
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
19 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
274 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Altro
Regolabile:
sì
Dimming DALI:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
200 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
19...19 W
Dimming taglio di fase discendente:
no
Materiale della copertura:
Altro
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
200 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Diffusore luce:
Altro
Altezza/profondità:
189 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
2000 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
200 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Max. temperatura superficiale:
60 °C
Rendimento luminoso delle lampade:
102.63 lm/W
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no