pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007237 I-RING, LAMPADA DA TERRA, 9, 2 W, 3000 K - 1007237

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 9.2 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163275163

Codice prodotto

SLV1007237

Cod. produttore

1007237

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

9.2 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza/profondità:

650 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

100...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

9.2...9.2 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Altro

Lunghezza:

240 mm

Angolo di emissione:

Altro

Larghezza:

240 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

240 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Rendimento luminoso delle lampade:

72.83 lm/W

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Valore sfarfallio Pst LM:

0.13

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.03

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

80

Supporto disponibile IFTTT:

no

Illuminazione indiretta a forma di cerchio senza fronzoli: grazie al suo vano ottico girevole e orientabile, la nuova lampada da terra I-RING crea punti luce bianco caldo e flessibili in ambienti esterni di alto livello. E previene, nei limiti del possibile, l'inquinamento luminoso. Inoltre, l'apparecchio da esterno colore antracite è protetto alla perfezione grazie a IP65 e la sua durata di 50.000 ore si dimostra estremamente lunga. Semplicemente una luce che regala un'esperienza a tutto tondo.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL