pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007234 M-POL S POLEHEAD 180 , ANTIABBAGLIANTE, - 1007234

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 10 W

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163275194

Codice prodotto

SLV1007234

Cod. produttore

1007234

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

10 W

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza/profondità:

164 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Altro

Lunghezza:

120.9 mm

Angolo di emissione:

Altro

Larghezza:

120.9 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

120.9 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Rendimento luminoso delle lampade:

70 lm/W

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

500...500 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

97

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

121

Supporto disponibile IFTTT:

no

M-POL è la famiglia di apparecchi outdoor di SLV i cui componenti sono provvisti di vani ottici individuali. Inoltre, M-POL S Polehead funge anche da lampada segnapasso: il fascio luminoso antiabbagliante bianco caldo (2700k) punta direttamente a terra. In questo modo evita l'inquinamento luminoso e apporta un sostanziale contributo a un cielo buio. Grazie a IP65 il vano ottico è protetto da vento e intemperie e la classe IK10 lo tiene al sicuro anche dagli urti violenti. Si dimostra quindi ideale l'illuminazione di alto livello di aree commerciali esterne.