SLV ITALIA SRL - SLV1007232 M-POL S POLEHEAD 360 , ANTIABBAGLIANTE, - 1007232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 10 W
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4024163275217
Codice prodotto
SLV1007232
Cod. produttore
1007232
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
10 W
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Altezza/profondità:
164 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Con piastra d'appoggio:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Altro
Lunghezza:
120.9 mm
Angolo di emissione:
Altro
Larghezza:
120.9 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
120.9 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Altro
Rendimento luminoso delle lampade:
75 lm/W
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
500...500 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
97
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
121
Supporto disponibile IFTTT:
no


