SLV ITALIA SRL - SLV1007228 DRIVER LED 20W 350MA DIMM - 1007228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 220...240 V
Potenza d'uscita - 17.5...17.5 W
Corrente d'uscita - 350...350 mA
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4024163275125
Codice prodotto
SLV1007228
Cod. produttore
1007228
Produttore
SLV
Tensione d'uscita:
220...240 V
Potenza d'uscita:
17.5...17.5 W
Corrente d'uscita:
350...350 mA
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Dinamico
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
25 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
41 mm
Lunghezza:
116 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Comando via Bluetooth:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


