SLV ITALIA SRL - SLV1007202 TRUKKO 80, SPECCHIO D 80 CM, CROMO, BORD - 1007202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 Kg CO₂-eq
EAN
4024163274753
Codice prodotto
SLV1007202
Cod. produttore
1007202
Produttore
SLV
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Colore del corpo:
Cromo
Materiale della copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
sì
Diffusore luce:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-15...40 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per potenza lampada:
23...23 W
Potenza totale:
23 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...6500 K
Valore sfarfallio Pst LM:
0.02
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Valore effetto stroboscopio SVM:
0
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza/profondità:
32 mm
Lunghezza:
800 mm
Diametro esterno:
800 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Temperatura colore regolabile:
Stadi
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


