pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007198 ALLOGGIAMENTO DI FISSAGGIO PER DASAR 600 - 1007198

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 620 mm

  • Larghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163274708

Codice prodotto

SLV1007198

Cod. produttore

1007198

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

620 mm

Larghezza:

130 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

140 mm

Trasparente:

no

Gli apparecchi da incasso a terra quadrati DASAR® convincono con la loro pregiata qualità della luce. Inoltre, l'alloggiamento da incasso disponibile separatamente rende l'installazione rapida e semplice. E siccome tutti gli apparecchi da esterno DASAR® sono dotati di un cavo da 0,5 m di lunghezza comprensivo di spina a Y, in fase di montaggio non devono neppure essere aperti.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL