SLV ITALIA SRL - SLV1007189 BINARIO 48V, COPERTURA 26 MM, PER PROFIL - 1007189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163274548
Codice prodotto
SLV1007189
Cod. produttore
1007189
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
260 mm
Altezza:
60 mm
La copertura non elettrica del binario da 48V copre il binario da incasso rendendolo quasi invisibile e quindi contribuisce al pregiato concept di design del sistema di binari a bassa tensione. La lunghezza può essere ridotta.











