pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007147 SYNA GARDEN LAMPADA A PICCHETTO - 1007147

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Picchetto di terra

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163273497

Codice prodotto

SLV1007147

Cod. produttore

1007147

Produttore

SLV

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

250...250 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Altro

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Potenza totale:

6 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Rendimento luminoso delle lampade:

90 lm/W

Angolo di emissione:

Altro

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Valore sfarfallio Pst LM:

0.4

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.04

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

63 mm

Altezza/profondità:

63 mm

Lunghezza:

114 mm

Diametro:

63 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

127

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

127

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

La versatile lampada a picchetto SYNA fa un'eccellente figura in ogni ambiente esterno. Il suo stabile picchetto, il lungo cavo e la spina Schuko la rendono adatta a varie ambientazioni, facile da installare e permettono di fissarla saldamente nel terreno. Inoltre, questo potente faretto da esterno offre una diffusione della luce asimmetrica che la trasforma in una perfetta fonte di illuminazione d'accento. Con la classe di protezione IP 65, la lampada è protetta al meglio dall'ingresso di sporcizia e getti d'acqua da tutte le direzioni.