pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007142 OVAL 14 WL, PARETE 2700/3000 K, 6 W, NER - 1007142

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163273466

Codice prodotto

SLV1007142

Cod. produttore

1007142

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

145...145 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

5.7...5.7 W

Potenza totale:

5.7 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...3000 K

Valore sfarfallio Pst LM:

0.02

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.01

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

135 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Lunghezza:

31 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Design piatto e forma ovale: ecco come si presenta la lampada da parete da interni OVAL, disponibile in nero e bianco. La luce si distribuisce verso l'alto e verso il basso lungo la parete e la illumina in maniera indiretta, creando un'atmosfera molto accogliente. A tutto questo contribuisce anche la temperatura del colore, che prima dell'installazione può essere impostata sui bianchi caldi da 2700 o 3000 Kelvin tramite lo switch CCT. E come è consuetudine per SLV, anche il montaggio e l'allacciamento a una tensione di rete da 230 V sono facili e veloci.