SLV ITALIA SRL - SLV1006776 NUMINOS XS BINARIO 48V, DALI, SOSPENSION - 1006776

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 8.7 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
292 Kg CO₂-eq
EAN
4024163269704
Codice prodotto
SLV1006776
Cod. produttore
1006776
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
8.7 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
50 mm
Diametro:
50 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
1500...1500 mm
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
48...48 V
Dimming 0-10 V:
no
Corrente nominale:
200...200 mA
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Larghezza:
50 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Riflettore:
Altro
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
80 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Altro
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
8.7...8.7 W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
25
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


