SLV ITALIA SRL - SLV1006602 SET SOSPENSIONE CON PIASTRA DI RINFORZO, - 1006602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271448
Codice prodotto
SLV1006602
Cod. produttore
1006602
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
La piastra di rinforzo binario con set di sospensione funge da stabilizzatore e da rinforzo del collegamento in caso di montaggio di vari binari da 48V che sono installati tramite la sospensione a soffitto rigida lunga un metro.


