SLV ITALIA SRL - SLV1006592 RACCORDO A L MECCANICO, BINARIO 48V, INC - 1006592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 81 mm
Larghezza - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271547
Codice prodotto
SLV1006592
Cod. produttore
1006592
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
81 mm
Larghezza:
74 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
81 mm
Trasparente:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


