SLV ITALIA SRL - SLV1006587 RACCORDO A L MECCANICO, BINARIO 48V, INC - 1006587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271592
Codice prodotto
SLV1006587
Cod. produttore
1006587
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a L
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
95 mm
Altezza:
46.9 mm
Il raccordo meccanico a L collega due binari a parete/plafone da 48V ad angolo. Inoltre, si integra in maniera perfetta nel pregiato concept di design. È disponibile a scelta in nero o bianco, per essere abbinato al sistema di binari.


