SLV ITALIA SRL - SLV1006579 RACCORDO A L MECCANICO, BINARIO 48V, STA - 1006579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 84 mm
Larghezza - 26.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271677
Codice prodotto
SLV1006579
Cod. produttore
1006579
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
84 mm
Larghezza:
26.2 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
84 mm
Trasparente:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


