SLV ITALIA SRL - SLV1006576 RACCORDO A L MECCANICO, BINARIO 48V, STA - 1006576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 71 mm
Larghezza - 71 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271707
Codice prodotto
SLV1006576
Cod. produttore
1006576
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
71 mm
Larghezza:
71 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
21.9 mm
Trasparente:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


