SLV ITALIA SRL - SLV1006564 4 M BINARIO DA INCASSO, BINARIO 48V, BIA - 1006564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 1
Tensione nominale - 48...48 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Adatto a bus - no
Forma - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271820
Codice prodotto
SLV1006564
Cod. produttore
1006564
Produttore
SLV
Numero di gruppi/fasi:
1
Tensione nominale:
48...48 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Adatto a bus:
no
Forma:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
4000 mm
Larghezza:
74 mm
Altezza:
47 mm
Larghezza di montaggio:
4000 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
33 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III