SLV ITALIA SRL - SLV1006556 4 M BINARIO ALTO, BINARIO 48V, BIANCO, D - 1006556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 1
Tensione nominale - 48...48 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Adatto a bus - no
Forma - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271905
Codice prodotto
SLV1006556
Cod. produttore
1006556
Produttore
SLV
Numero di gruppi/fasi:
1
Tensione nominale:
48...48 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Adatto a bus:
no
Forma:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
4000 mm
Larghezza:
26.2 mm
Altezza:
47.2 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III