SLV ITALIA SRL - SLV1006552 2 M BINARIO ALTO, BINARIO 48V, BIANCO, D - 1006552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271943
Codice prodotto
SLV1006552
Cod. produttore
1006552
Produttore
SLV
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza:
47.2 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
26.2 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no


