pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006550 1 M BINARIO ALTO, BINARIO 48V, BIANCO, D - 1006550

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi/fasi - 1

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Bianco

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163271967

Codice prodotto

SLV1006550

Cod. produttore

1006550

Produttore

SLV

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi/fasi:

1

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Bianco

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3680 W

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza:

47.2 mm

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

26.2 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

Piegabile:

no

Minimal, flessibile ed estremamente efficiente: il sistema di binari a bassa tensione da 48V rende possibili soluzioni illuminotecniche compatibili con DALI con binari elettrificati e faretti particolarmente piccoli. Ideale per ambienti residenziali e lavorativi in cui è richiesta un'illuminazione di elevata qualità e in grado di integrarsi in maniera tridimensionale nell'ambiente. Lo snello e profondo profilo del binario a parete/plafone nasconde l'adattatore mente l'elegante sistema di binari con diversi spot si inserisce in maniera flessibile nell'architettura dell'interno. Inoltre, l'installazione del binario e dei singoli apparecchi è tanto semplice quanto veloce.