SLV ITALIA SRL - SLV1006540 CALOTTA DI CHIUSURA, PER BINARIO DA INCA - 1006540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 47.9 mm
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163272063
Codice prodotto
SLV1006540
Cod. produttore
1006540
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
47.9 mm
Larghezza:
56 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
32.5 mm
Trasparente:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


