SLV ITALIA SRL - SLV1006516 S-TRACK BINARIO DA INCASSO 3F, DALI, 3M, - 1006516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...250 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163272308
Codice prodotto
SLV1006516
Cod. produttore
1006516
Produttore
SLV
Tensione nominale:
220...250 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
35.5 mm
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Larghezza:
56 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Piegabile:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
32 mm
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL