pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006514 S-TRACK BINARIO DA INCASSO 3F, DALI, 2M, - 1006514

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...250 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Bianco

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163272322

Codice prodotto

SLV1006514

Cod. produttore

1006514

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...250 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3680 W

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

35.5 mm

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Larghezza:

56 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Piegabile:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

32 mm

Il binario da incasso trifase S-TRACK è ideale per grandi negozi, musei, hotel, ristoranti o anche ville: disponibile in diverse lunghezze, la versione ad incasso costituisce una base flessibile e compatibile DALI per un'ampia varietà di apparecchi e spot. Ideale per condizioni di spazio sfavorevoli e per installazioni luminose che richiedono circuiti con comando individuale e dal design discreto.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL