SLV ITALIA SRL - SLV1006513 S-TRACK BINARIO DA INCASSO TRIFASE, BINA - 1006513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 220...250 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Adatto a bus - no
Forma - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4024163272339
Codice prodotto
SLV1006513
Cod. produttore
1006513
Produttore
SLV
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
220...250 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Adatto a bus:
no
Forma:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
35.5 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
32 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I