pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006444 ASTO TUBE, PARETE, CILINDRICA, MAX. 2X10 - 1006444

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 10 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163265966

Codice prodotto

SLV1006444

Cod. produttore

1006444

Produttore

SLV

Potenza totale:

10 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

GU10

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

95 mm

Materiale della copertura:

Altro

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

70 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

70 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

200 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

ASTO TUBE è snello ed elegante anche quando illumina dalla parete. La lampada da parete dalle forme eleganti, dotata di sorgente luminosa GU10 ad alta tensione alogena o a LED, emana una luce priva di abbagliamento che può essere orientata in maniera flessibile. L'alloggiamento in alluminio è disponibile, a scelta, nelle versioni nero e bianco, i riflettori in oro, cromo o rame. Senza dimenticare che ASTO TUBE può essere allacciata direttamente alla rete con una tensione di 230V.