SLV ITALIA SRL - SLV1006437 ASTO TUBE, LAMPADA A SOSPENSIONE, GU10, - 1006437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 10 W
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
292 Kg CO₂-eq
EAN
4024163266031
Codice prodotto
SLV1006437
Cod. produttore
1006437
Produttore
SLV
Potenza totale:
10 W
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
GU10
Lunghezza:
70 mm
Diametro:
70 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
2500...2500 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
4
Dimming RF:
no
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Larghezza:
70 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Altro
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
125 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no


