pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006434 ASTO TUBE, LAMPADA A SOSPENSIONE, GU10, - 1006434

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

292 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163266062

Codice prodotto

SLV1006434

Cod. produttore

1006434

Produttore

SLV

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

GU10

Lunghezza:

70 mm

Diametro:

70 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2500...2500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Dimming RF:

no

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Larghezza:

70 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Altro

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

125 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

La sospensione realizzata in alluminio ASTO TUBE porta negli ambienti residenziali, nei negozi e negli hotel un'esperienza di luce personalizzata: è possibile selezionare la versione a una, due, tre o quattro emissioni e con riflettori nei colori oro, rame o cromo. Il tutto a un prezzo che ha un ottimo rapporto rispetto alle prestazioni. Inoltre, la lampadina a LED GU10 assicura un'illuminazione senza abbagliamento e di alta qualità. Senza dimenticare che la sospensione realizzata in alluminio può essereallacciata in maniera rapida e semplice alla rete con una tensione di 230V.