SLV ITALIA SRL - SLV1006403 PANTILO OVAL PD, E27 SOSPENSIONE, ORO - 1006403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...3000 K
Potenza totale - 7.5 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 15000 h
Colore del corpo - Oro
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
292 Kg CO₂-eq
EAN
4024163266376
Codice prodotto
SLV1006403
Cod. produttore
1006403
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...3000 K
Potenza totale:
7.5 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
15000 h
Colore del corpo:
Oro
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Vetro
Tipo lampada:
LED sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Lunghezza:
180 mm
Diametro:
180 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
2500...2500 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Senza
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
200...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Larghezza:
180 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Altro
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
285 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Numero di poli:
2
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
efficienza luminosa della lampada:
105...105 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Adatto per potenza lampada:
15...15 W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Fattore di potenza:
1
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


