pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006402 PANTILO OVAL PD, E27 SOSPENSIONE, BIANCA - 1006402

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...3000 K

  • Potenza totale - 7.5 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 15000 h

  • Colore del corpo - Cromo

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

292 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163266383

Codice prodotto

SLV1006402

Cod. produttore

1006402

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...3000 K

Potenza totale:

7.5 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

15000 h

Colore del corpo:

Cromo

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Lunghezza:

180 mm

Diametro:

180 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2500...2500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Larghezza:

180 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Altro

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

285 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

2

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

efficienza luminosa della lampada:

105...105 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

1

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

1 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con il suo magnifico diffusore in vetro, PANTILO OVAL PD risplende con un design unico. La variante in cromo crea, come per magia, un'atmosfera luminosa particolare. La lunghezza del cavo accorciabile di 2,5 m copre praticamente tutte le altezze di installazione. Grazie all'estremità aperta del cavo, la sospensione cilindrica permette di creare composizioni per catturare gli sguardi in ambito ristorativo, alberghiero o in grandi ambienti abitativi.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL