pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006395 PANTILO 20 PD, E27 SOSPENSIONE, ORO/CROM - 1006395

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163266451

Codice prodotto

SLV1006395

Cod. produttore

1006395

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Cromo

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Vetro

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Lunghezza:

200 mm

Diametro:

200 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2500...2500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Larghezza:

200 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Altro

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

213 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Con il suo magnifico diffusore in vetro, PANTILO 20 PD risplende per il design unico. Anche la variante in cromo evoca un'atmosfera del tutto speciale. Il cavo, della lunghezza di 2,5 m, è accorciabile secondo necessità. Una sospensione attraente per il settore alberghiero, la ristorazione o gli spazi abitativi privati, il cui effetto può essere ulteriormente intensificato con la creazione di composizioni.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL