pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006391 M-POL S POLEHEAD, LOUVER, VANO OTTICO, A - 1006391

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 19 W

  • Temperatura di colore correlata - 27003000...27003000 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

461 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163266499

Codice prodotto

SLV1006391

Cod. produttore

1006391

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

19 W

Temperatura di colore correlata:

27003000...27003000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza/profondità:

164 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

19...19 W

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Altro

Lunghezza:

120.9 mm

Angolo di emissione:

Altro

Larghezza:

120.9 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

120.9 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Rendimento luminoso delle lampade:

13.68 lm/W

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

500...500 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Valore sfarfallio Pst LM:

0.04

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.01

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Universali, raffinati e ad alte prestazioni: i vani ottici e i diffusori della prima linea SLV dimmerabile da esterno DALI sono progettati appositamente per molteplici applicazioni. La M-POL S Polehead cilindrica, con CRI superiore a 90, 260/270 lumen e LED della durata di 50000 ore, risponde ai più elevati requisiti di progettazione illuminotecnica. Inserire il vano ottico desiderato per i propri progetti di illuminazione.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL