SLV ITALIA SRL - SLV1006380 M-POL 60 POLE, ANTRACITE, 53,4CM - 1006380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore di raccordo lampada
Numero di fili - 3
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
4024163266604
Codice prodotto
SLV1006380
Cod. produttore
1006380
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattatore di raccordo lampada
Numero di fili:
3
Colore:
Antracite
Compatibile DALI per progetti esterni professionali: M-POL 60 Pole, realizzato in alluminio, può essere comandato tramite interfaccia digitale ed è estremamente modulare. I vani ottici e i diffusori variabili garantiscono un'ampia gamma di applicazioni. La temperatura di colore può essere impostata tramite switch CCT (2700/3000K) prima dell'installazione. Grazie alla classe di protezione IP 65, il paletto luminoso di color antracite è protetto al meglio da polvere e umidità. Con il grado di resistenza agli urti IK10 sopporta anche gli urti più duri. L'installazione tramite scatola di collegamento sarà solo un gioco da ragazzi.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


