pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006348 CONTROLLER, CCT RGBW 12-24V ZIGBEE 3.0 - 1006348

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità di controllo

  • Profondità - 16 mm

  • Tipo di comando - RF

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di alimentazione elettrica - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163265508

Codice prodotto

SLV1006348

Cod. produttore

1006348

Produttore

SLV

Tipologia:

Unità di controllo

Profondità:

16 mm

Tipo di comando:

RF

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

AC

Larghezza:

46.5 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

16 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

sì

Con il controller SLV è possibile regolare la luminosità e la temperatura di colore delle LED Strip e adattarle alla situazione di illuminazione desiderata. Siete voi a decidere il tipo di colore bianco, dalla luce diurna alla luce calda del benessere. La centralina 12-24V è compatibile con ZigBee 3.0.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL