pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006347 RUSTY PATHLIGHT 70, PAVIMENTO, LED, RUGG - 1006347

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1006347 RUSTY PATHLIGHT 70, PAVIMENTO, LED, RUGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Potenza totale - 8.8 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163264235

Codice prodotto

SLV1006347

Cod. produttore

1006347

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Acciaio

Potenza totale:

8.8 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Altezza/profondità:

700 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

8.8...8.8 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Lunghezza:

150 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Larghezza:

250 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Indiretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Rendimento luminoso delle lampade:

53.41 lm/W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

470...470 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Fattore di potenza:

1

Valore sfarfallio Pst LM:

0.02

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.05

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Supporto disponibile IFTTT:

no

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine, che viene ottenuto con uno speciale trattamento chimico dell’acciaio FeCSi utilizzato. La lampada diventa così un pezzo unico, cherende esclusiva qualsiasi ambientazione. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. La lampada dotata di LED si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL