SLV ITALIA SRL - SLV1006346 RUSTY PATHLIGHT 40, PAVIMENTO, LED, RUGG - 1006346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Acciaio
Potenza totale - 8.8 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
257 Kg CO₂-eq
EAN
4024163264228
Codice prodotto
SLV1006346
Cod. produttore
1006346
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Acciaio
Potenza totale:
8.8 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Altezza/profondità:
400 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
8.8...8.8 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza:
150 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Larghezza:
250 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Uscita della luce:
Indiretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Altro
Rendimento luminoso delle lampade:
53.41 lm/W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero di poli:
3
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
470...470 lm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Fattore di potenza:
1
Valore sfarfallio Pst LM:
0.02
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.05
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


