SLV ITALIA SRL - SLV1006326 SENSORE PER FLOODI - 1006326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 8 m
Numero di comandi - 3
Con radiotrasmittente manuale - no
Tasto radio incassato - no
Tasto radio a vista - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163264044
Codice prodotto
SLV1006326
Cod. produttore
1006326
Produttore
SLV
Portata:
8 m
Numero di comandi:
3
Con radiotrasmittente manuale:
no
Tasto radio incassato:
no
Tasto radio a vista:
no
Con apparecchio di codifica radio:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Copertura di protezione tastiera:
no
Alimentazione elettrica:
230 V AC


