SLV ITALIA SRL - SLV1006321 LAMPADINA LED, T32, GU10, 2700 K, DIMMER - 1006321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Potenza della lampada - 3.2...3.2 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Adatto per reattore magnetico - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
4260150052250
Codice prodotto
SLV1006321
Cod. produttore
1006321
Produttore
SLV
Tensione nominale:
220...240 V
Potenza della lampada:
3.2...3.2 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
270...270 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
270 lm
Efficienza luminosa della lampada:
84 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Neutro
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3.2 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


