pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006185 ONE LINEAR 100 PHASE UP/DOWN, SOSPENSION - 1006185

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...3000 K

  • Potenza totale - 24 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

775 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163262682

Codice prodotto

SLV1006185

Cod. produttore

1006185

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...3000 K

Potenza totale:

24 W

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

1040 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

1800...1800 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

600...600 mA

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

16 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Altro

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

42 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Il design minimale, moderno ed elegante della famiglia di lampade ONE attira su di sé ogni sguardo. A ciò si aggiunge il CRI elevato maggiore di 90 per una resa cromatica naturale. Questa lampada richiede poca manutenzione, pertanto trova impiego sia nelsettore alberghiero ed enogastronomico, sia negli ambienti domestici. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade da interno SLV?

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL