pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006183 GRAFIT E27 SQUARE SENSORE, PARETE ANTRAC - 1006183

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1006183 GRAFIT E27 SQUARE SENSORE, PARETE ANTRAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163262705

Codice prodotto

SLV1006183

Cod. produttore

1006183

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

Con fotocellula:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Potenza totale:

11 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

170 mm

Altezza/profondità:

129 mm

Lunghezza:

85 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

La lampada a plafone da parete GRAFIT in profilo di alluminio conquista grazie al suo effetto particolare. I diffusori della lampada sono realizzati in acrilico satinato con effetto grigio fumè, a scomparsa quando l’apparecchio è in funzione. La classe di protezione IP44 la rende adatta soprattutto all’area esterna. La famiglia GRAFIT contiene anche lampade da parete e lampioni di varie altezze. Oltre alle forme rotonde, sono disponibili anche modelli quadrati. Questa versione è provvista di sensore di movimento. Tutte le varianti sono dotabili di un corpo illuminante E27 con luce dal colore personalizzabile. I lampioni si inseriscono in modo universale nell’estremità aperta del cavo. Per semplificare il montaggio, è disponibile un picchetto in opzione.