pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006179 GRAFIT E27 ROUND SENSORE, PARETE ANTRACI - 1006179

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1006179 GRAFIT E27 ROUND SENSORE, PARETE ANTRACI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 11 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163262743

Codice prodotto

SLV1006179

Cod. produttore

1006179

Produttore

SLV

Potenza totale:

11 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

E27

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

88 mm

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

170 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

129 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

La lampada a plafone da parete GRAFIT in profilo di alluminio conquista grazie al suo effetto particolare. I diffusori della lampada sono realizzati in acrilico satinato con effetto grigio fumè, a scomparsa quando l’apparecchio è in funzione. La classe di protezione IP44 la rende adatta soprattutto all’area esterna. La famiglia GRAFIT contiene anche lampade da parete e lampioni di varie altezze. Oltre alle forme rotonde, sono disponibili anche modelli quadrati. Questa versione è provvista di sensore di movimento. Tutte le varianti sono dotabili di un corpo illuminante E27 con luce dal colore personalizzabile. I lampioni si inseriscono in modo universale nell’estremità aperta del cavo. Per semplificare il montaggio, è disponibile un picchetto in opzione.