SLV ITALIA SRL - SLV1006171 SMALL PLOT MODULE, MODULO LED ACCIAIO IN - 1006171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per tensione costante - sì
Unita' di alimentazione esterna - no
Numero di LED - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4024163262491
Codice prodotto
SLV1006171
Cod. produttore
1006171
Produttore
SLV
Potenza della lampada:
3...3 W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per tensione costante:
sì
Unita' di alimentazione esterna:
no
Numero di LED:
1
Forma:
Altro
Colore:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Flessibile:
no
Flusso luminoso:
240...240 lm
Angolo del fascio luminoso:
180...180 °
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
14 mm
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Diametro:
71 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Durata di vita nominale media:
40000 h
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no