SLV ITALIA SRL - SLV1006167 NUMINOS S, ANELLO FRONTALE BIANCO - 1006167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 62 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163262538
Codice prodotto
SLV1006167
Cod. produttore
1006167
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
62 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
62 mm
Trasparente:
no
Diametro:
62 mm
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


