pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006155 PARA CONE GL GU10, SPOT MONOFASE NERO/TR - 1006155

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163262422

Codice prodotto

SLV1006155

Cod. produttore

1006155

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Superficie spazzolata:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Altro

Diametro esterno:

135 mm

Altezza/profondità:

135 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

135 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Altro

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

195 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Altro

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Comando via Bluetooth:

no

Il riflettore conico della lampada PARA CONE GL GU10 genera un effetto luminoso molto caldo. Questa famiglia si abbina con l’ampia varietà di altre lampade di tonalità e dimensioni diverse. Questa lampada monofase si monta al sistema a binario elettrificato in maniera tradizionale, il che la rende posizionabile con flessibilità, ruotabile e orientabile. Non da ultimo, l’alloggiamento in alluminio e vetro si distingue per la sua struttura resistente. Sperimentate con PARA CONE e lasciatevi sedurre da un’esperienza di luce ben riuscita.