pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006146 NUMINOS M ANELLO DI RIDUZIONE, QUADRATO - 1006146

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led -

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no

  • Larghezza di montaggio - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163262200

Codice prodotto

SLV1006146

Cod. produttore

1006146

Produttore

SLV

Applicazione:

Altro

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

Materiale:

Acciaio

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

no

Larghezza di montaggio:

145 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Lunghezza di montaggio:

145 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

145 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

180 mm

Il telaio da incasso della serie Numinos® M è l’inizio di un sistema a incasso professionale e flessibile per soffitti con pannelli cavi, con materiali di spessore 3 - 30 mm è richiesto per l’utilizzo della serie Numinos® M.