pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005722 NUMINOS XL PD, PHASE, SOSPENSIONE, CAVO - 1005722

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005722 NUMINOS XL PD, PHASE, SOSPENSIONE, CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 36 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

804 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163260725

Codice prodotto

SLV1005722

Cod. produttore

1005722

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

36 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

258 mm

Diametro:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2500...2500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

900...900 mA

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

120 mm

Alimentatore intercambiabile:

Riflettore:

Altro

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

120 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

3

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

96.11...96.11 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3460...3460 lm

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005722 - NUMINOS XL PHASE SOSPENSIONE BIANCO NE