pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005613 NUMINOS XS, DIFFUSORE TRASPARENTE - 1005613

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dissolvenza

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Altro

  • Diffusore luce - Senza

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163255370

Codice prodotto

SLV1005613

Cod. produttore

1005613

Produttore

SLV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Dissolvenza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Altro

Diffusore luce:

Senza

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Senza

Lunghezza:

32 mm

Larghezza:

32 mm

Diametro:

32 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

2 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Vi interessa creare soluzioni personalizzate con un'ampia gamma di downlight, classi di prestazioni, intensità luminose, temperature di colore, aperture del fascio luminoso e altre caratteristiche? E tutto questo all'interno di un concetto illuminotecnico e stilistico coerente? Il sistema di apparecchi liberamente configurabili e combinabili NUMINOS® offre una gamma di possibilità quasi infinita. Come questo diffusore prismatico che crea un cono luminoso definito in maniera meno netta e al contempo riduce l'effetto abbagliante. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL