pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005435 HORN GU10, INCASSO A PLAFONE NERO 25 W T - 1005435

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005435 HORN GU10, INCASSO A PLAFONE NERO 25 W T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 25 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro incorporato - 67...67 mm

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163255219

Codice prodotto

SLV1005435

Cod. produttore

1005435

Produttore

SLV

Potenza totale:

25 W

Colore del corpo:

Nero

Diametro incorporato:

67...67 mm

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Superficie spazzolata:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Altro

Diametro esterno:

76 mm

Altezza/profondità:

76 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

76 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Altro

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

120 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Nero

Compatibile con Amazon Alexa:

no

lunghezza di installazione:

67...67 mm

Built-in larghezza:

67...67 mm

Altezza di installazione:

130...130 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005435 - HORN GU10 INCASSO A PLAFONE NERO 25W TE