pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005397 SIGHT TRACK DALI, 3F NERO CCT - 1005397

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005397 SIGHT TRACK DALI, 3F NERO CCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Potenza totale - 39 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163254687

Codice prodotto

SLV1005397

Cod. produttore

1005397

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Potenza totale:

39 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

120 mm

Adatto per potenza lampada:

39...39 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Adattatore per sbarre

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

1140 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...3000 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

76.92...76.92 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Corrente nominale:

700...700 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

La moderna lampada da parete e soffitto SIGHT è perfetta per il montaggio a plafone o su binario elettrificato. La variante nera di questa lampada realizzata in alluminio e acrilico offre una resa professionale in qualsiasi posizionamento. Grazie alle 30.000 ore di autonomia, i LED sono assolutamente sostenibili. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade da interno SLV?

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL